ANA1-03 Schalldämpfer

Schalldämpfer-Serie ANA1

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:ANA1-03
Rubix:1155654
Hersteller:00001292
EAN:3618035573023
ANA1-03 Schalldämpfer

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser (Zoll)3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ANA1-03 Schalldämpfer


Der leistungsfähige Schalldämpfer ANA1 gewährleistet einen Geräuschpegel in einer Anlage unter 85 dB(A) mit einer Geräuschreduzierung von 40 dB(A). Serie ANB1 bewirkt eine Geräuschreduzierung von 38 dB(A) und verfügt über einen größeren effektiven Querschnitt mit den gleichen Anschlussgrößen wie Serie ANA1. Einsetzbar für gemeinsame Entlüftung bei Ventil-Mehrfachanschlussplatten.
ANA1, Hochleistungs-Schalldämpfer - 40dB(A)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x84x25 mm
Bruttogewicht22 g
Anschlussdurchmesser (Zoll)3/8 ''
Länge84 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Schallpegel40 dB
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
9,92 exkl. MwSt.
/ Stück
11,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen