0673 00 21 Sintermetall-Einschraubschalldämpfer G1/2 Gehäuse MS

Legris Sintermetall-Einschraubschalldämpfer G1/2 Gehäuse MS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0673 00 21
Rubix:69180
Hersteller:0673 00 21
EAN:0820099575902
0673 00 21 Sintermetall-Einschraubschalldämpfer G1/2 Gehäuse MS

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0673 00 21 Sintermetall-Einschraubschalldämpfer G1/2 Gehäuse MS


Anwendung: Robotik, Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Messing
Gehäuse-Material: BRASS
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: G 1/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Höhe: 18
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Produktstil: Kompakt-Schalldämpfer
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Form: Gerade
Form: Schalldämpfer kompakt männlich
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.041

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht43 g
Gewicht der Verpackung445 g
Anschlussdurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
63 mm
65 mm
Zolltarifcode74122000
77,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
92,70 € inkl. MwSt.