TSN 3036 S (SKF) Labyrinthdichtung für SNLN Gehäuse (1-teilig) SKF
Zubehör für Lagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TSN 3036 S
Rubix:1522988
EAN:7316573481669

Produktdetails : TSN 3036 S (SKF) Labyrinthdichtung für SNLN Gehäuse (1-teilig) SKF
SNL Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Für Anwendungen mit hohen Drehzahlen oder extremen Temperaturen empfehlen wir SKF Labyrinthdichtungen und für stark verunreinigte Umgebungen die SKF Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gehäusedichtung |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 27 mm |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Serie | tsn |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
449,18 € exkl. MwSt.
/ Packung
534,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort