Referenzen
SKF:FRB 17/280
Rubix:311694
Hersteller:157418
EAN:7316571760889

Produktdetails : FRB 17/280 (SKF) Festring SKF
Festlager müssen axial im Gehäuse gesichert werden. Wenn der Lagersitz im Gehäuse und die Lagerbreite nicht übereinstimmen, sind Stabilisierungsringe vorzusehen. Normalerweise sind zwei Festringe pro Gehäuse erforderlich. An jeder Lagerseite sollte ein Ring angeordnet werden. Wenn nur ein Festring erforderlich ist, sollte dieser auf derselben Seite wie die Wellenmutter installiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 714 g |
|---|---|
| Typ | fester ring |
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 17 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 0,714 kg |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen