450L-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

ZR L Antriebsriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:450 L 050
Rubix:58836
Hersteller:1020665
EAN:4014486007794
450L-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge45 ''
Riemenbreite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 450L-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht51 g
Profill
Wirklänge45 ''
Riemenbreite12,7 mm
Zahnteilung9,52 mm
Anzahl Zähne120
Höhe3,6 mm
Wirklänge (mm)1143 mm
Zolltarifcode40103500
8,86 exkl. MwSt.
/ Stück
10,54 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std