Referenzen
Optibelt:259 L 050
Rubix:661660
Hersteller:1801523
EAN:4014486404203




Produktdetails : 259L-050 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 25,9 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 69 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 657,86 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
