Referenzen
Optibelt:202 L 075
Rubix:215171
Hersteller:1979237
EAN:4014486357196




Produktdetails : 202L-075 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 513,08 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 54 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 13032,23 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
