Referenzen
Optibelt:173 L 100
Rubix:196617
Hersteller:1609830
EAN:4014486006223




Produktdetails : 173L-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 17,25 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 46 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 438,15 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
