Referenzen
Optibelt:169 L 075
Rubix:58508
Hersteller:1864234
EAN:4014486006148




Produktdetails : 169L-075 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 16,9 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 45 |
| Höhe | 3,6 mm |
| Wirklänge (mm) | 429,26 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen