Referenzen
Kipp:K0893.0615
Rubix:324177
Hersteller:K0893.0615
EAN:4059245259700



Dokumente
Produktdetails : K0893.0615 Zentrierspanner, Stahl
Zentrierspanner
ZENTRIERSPANNER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,018 g |
|---|---|
| Typ | zentrierspanner |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen