K1752.072373 Auflageleiste für Mehrfachspannsystem, anschraubbar

AUFLAGELEISTE FÜR MEHRFACHSPANNSYSTEM, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K1752.072373
Rubix:3727750
Hersteller:K1752.072373
EAN:4059245707669
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typauflageleiste
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K1752.072373 Auflageleiste für Mehrfachspannsystem, anschraubbar


Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2). Bestellbeispiel: K1752.050175 Hinweis: Mit den Auflageleisten können unterschiedliche Einspanntiefen des Werkstücks eingestellt werden. Anwendung: Die Auflageleisten können fest mit dem Festbacken ES und DS sowie mit den Keilspannern verschraubt werden. Vorteile: Schnelles Rüsten der Werkstücke auf dem Mehrfachspannsystem. Gleiche Einspanntiefe der Werkstücke durch geschliffene Auflagehöhe.
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2). Bestellbeispiel: K1752.050175 Hinweis: Mit den Auflageleisten können unterschiedliche Einspanntiefen des Werkstücks eingestellt werden. Anwendung: Die Auflageleisten können fest mit dem Festbacken ES und DS sowie mit den Keilspannern verschraubt werden. Vorteile: Schnelles Rüsten der Werkstücke auf dem Mehrfachspannsystem. Gleiche Einspanntiefe der Werkstücke durch geschliffene Auflagehöhe.

Technische Informationen


Attribute
Typauflageleiste
Werkstoffwerkzeugstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,98 exkl. MwSt.
/ Stück
21,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage