K0644.0208708 Zentrierspanner, Form:B, Stahl
Zentrierspanner mit Sechskant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0644.0208708
Rubix:324150
EAN:4059245021130



Dokumente
Produktdetails : K0644.0208708 Zentrierspanner, Form:B, Stahl
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskant 1.4112. Zugfeder 1.4310.Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.Hinweis: Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik.Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt.Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Zentrierspanner ohne und mit Schutz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1760 g |
|---|---|
| Typ | zentrierspanner |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
792,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
943,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage