2608596295 Zentrierbohrer HSS-G 81mm

Zentrierbohrer HSS-G

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608596295
Rubix:1609687
EAN:3165140103480
BOS-2608596295 Zentrierbohrer HSS-G 81mm
Technische Zusammenfassung
Durchmesser6,35 mm
Spitzendurchmesser6,35 mm
Gesamtlänge81 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608596295 Zentrierbohrer HSS-G 81mm


Der Zentrierbohrer bohrt das Zentrierloch, um die Lochsäge in ihre Position zu führen. Verwenden Sie diesen Zentrierbohrer, wenn Sie Löcher durch verschiedenste Materialien bohren. Es ist für alle Bohrschrauber mit und ohne Kabel geeignet. Gesamtlänge mm: 81
Zentrierbohrer HSS-G, 81 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26 g
Verpackungsmaße (L x B x H)125x61x14 mm
Gewicht der Verpackung26 g
Durchmesser6,35 mm
Spitzendurchmesser6,35 mm
Gesamtlänge81 mm
Schneidstoffhss
Spitzenwinkel135 °
Durchmesser der Bohrung6,35 mm
Zolltarifcode82075090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,82 exkl. MwSt.
/ Stück
6,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std