9373300022 Zentrischspanner RKZ-M 92mm

Zentrierbacke RKZ-M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Röhm:180192
Rubix:1545865
Hersteller:180192
9373300022 Zentrischspanner RKZ-M 92mm Röhm

Technische Zusammenfassung

Typ9373300022 zentrischspanner rkz-m 92mm röhm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9373300022 Zentrischspanner RKZ-M 92mm


Kompakte Zentrierbacke NC RKZ-M

Eigenschaften: Der Grundkörper aus Stahl und die Führungen sind rundum gehärtet und geschliffen. Kurzes, kompaktes Design mit großem Spannbereich und konstanter Spannkraft. Der Spannbereich kann durch Drehen der Spannbacken vergrößert werden.

Anwendung: Ideal für den Einsatz in Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung.

Lieferumfang: kompakter Spanner mit gestuften Spannbacken.
Zentrischspanner RKZ-M 92mm RÖHM
NC-Kompakt-Zentrisch-Spanner RKZ-M Ausführung: Stahlgrundkörper und Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen. Kurze, kompakte Bauweise mit großem Spannhub und konstanter Spannkraft. Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden. Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Optimiert für die 5-Achs-Bearbeitung. Lieferumfang: Kompaktspanner mit Stufenbacken.

Technische Informationen


Attribute
Typ9373300022 zentrischspanner rkz-m 92mm röhm
Zolltarifcode84662098
2.290,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.725,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage