Referenzen
INA:ZLE5204-2Z
Rubix:156250
Hersteller:0009649800000
EAN:4012802492460


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 76 mm |
| Breite | 24 mm |
Dokumente
Produktdetails : ZLE 5204-2Z (INA) Zapfenlaufrolle INA
Kurvenrolle mit Exzenterbund ZLE52..-2Z, zweireihig, langer Rollenbolzen mit Außengewinde, beidseitiger Dichtungsschirm, Außenflächenprofil des Außenrings: ballig
Zapfenlaufrolle mit Exzenter ZLE52..-2Z, zweireihig, langer Rollenzapfen mit Außengewinde, beidseitig Deckscheibe, Profil der Mantelfläche des Außenrings: ballig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 52 mm |
| Außendurchmesser | 76 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | zle52..-2z |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15400 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
445,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
530,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen