187.18CPESLS Kombizange verchromt SLS 185 mm
187.CPESLS - Kombinationszange - SLS
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:187.18CPESLS
Rubix:3670504
EAN:3662424028403



Produktdetails : 187.18CPESLS Kombizange verchromt SLS 185 mm
Konzipiert für Arbeiten, bei denen sowohl Sicherheit als auch Präzision gefragt sind, ermöglicht die SLS-Universalzange von Facom das Schneiden verschiedenster Drahtarten, einschließlich besonders widerstandsfähiger Materialien. Sie verfügt über ein integriertes Befestigungssystem, welches das Risiko eines Herabfallens bei Arbeiten in der Höhe reduziert.
Eigenschaften:
Diese Universalzange verfügt über Schneiden mit spezieller Geometrie in Kombination mit einem versetzten Gelenk, wodurch der Kraftaufwand beim Schneiden reduziert wird. Dieses Design ermöglicht die Bearbeitung einer Vielzahl von Drähten, von weichen Materialien bis hin zu Federstahldraht. Der Chrom-Molybdän-Stahl sowie die induktionsgehärtete Behandlung sorgen für eine hohe Langlebigkeit. Die verchromte Oberfläche trägt dazu bei, Korrosion zu begrenzen und die Werkzeugoberfläche zu schützen. Das Produkt ist mit einem Schäkel-Befestigungssystem ausgestattet, welches das Risiko eines versehentlichen Herabfallens bei Arbeiten in der Höhe reduziert. Die Zwei-Komponenten-Griffe sorgen auch bei Kontakt mit Ölen oder Chemikalien für einen sicheren Halt. Darüber hinaus ermöglicht die abnehmbare Öffnungsfeder ein automatisches Wiederöffnen nach jedem Schnitt, wodurch wiederholte Arbeiten erleichtert werden.
Spezifikationen:
• Material: Chrom-Molybdän-Stahl
• Oberfläche: verchromt
• Garantiezeit: 2 Jahre
• Ref. 187.16CPESLS:
- Länge: 165 mm
- Dicke: 9,5 mm
- Kopfbreite: 21 mm
- Nettogewicht: 0,22 kg
- Schneidkapazität Federstahldraht: 1,8 mm bei 215 kg/mm²
• Ref. 187.18CPESLS:
- Länge: 185 mm
- Dicke: 10 mm
- Kopfbreite: 23 mm
- Nettogewicht: 0,25 kg
- Schneidkapazität Federstahldraht: 2,0 mm bei 210 kg/mm²
Normen:
• ISO 5746: Norm für die dimensionalen und mechanischen Eigenschaften sowie die Prüfverfahren von Universalzangen
Eigenschaften:
Diese Universalzange verfügt über Schneiden mit spezieller Geometrie in Kombination mit einem versetzten Gelenk, wodurch der Kraftaufwand beim Schneiden reduziert wird. Dieses Design ermöglicht die Bearbeitung einer Vielzahl von Drähten, von weichen Materialien bis hin zu Federstahldraht. Der Chrom-Molybdän-Stahl sowie die induktionsgehärtete Behandlung sorgen für eine hohe Langlebigkeit. Die verchromte Oberfläche trägt dazu bei, Korrosion zu begrenzen und die Werkzeugoberfläche zu schützen. Das Produkt ist mit einem Schäkel-Befestigungssystem ausgestattet, welches das Risiko eines versehentlichen Herabfallens bei Arbeiten in der Höhe reduziert. Die Zwei-Komponenten-Griffe sorgen auch bei Kontakt mit Ölen oder Chemikalien für einen sicheren Halt. Darüber hinaus ermöglicht die abnehmbare Öffnungsfeder ein automatisches Wiederöffnen nach jedem Schnitt, wodurch wiederholte Arbeiten erleichtert werden.
Spezifikationen:
• Material: Chrom-Molybdän-Stahl
• Oberfläche: verchromt
• Garantiezeit: 2 Jahre
• Ref. 187.16CPESLS:
- Länge: 165 mm
- Dicke: 9,5 mm
- Kopfbreite: 21 mm
- Nettogewicht: 0,22 kg
- Schneidkapazität Federstahldraht: 1,8 mm bei 215 kg/mm²
• Ref. 187.18CPESLS:
- Länge: 185 mm
- Dicke: 10 mm
- Kopfbreite: 23 mm
- Nettogewicht: 0,25 kg
- Schneidkapazität Federstahldraht: 2,0 mm bei 210 kg/mm²
Normen:
• ISO 5746: Norm für die dimensionalen und mechanischen Eigenschaften sowie die Prüfverfahren von Universalzangen
Stärken
• Versetztes Gelenk und spezielle Schneidengeometrie: reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden
• Vielseitig einsetzbar: geeignet zum Schneiden unterschiedlichster Drähte, auch hochfester Materialien
• Integriertes SLS-Befestigungssystem: reduziert das Risiko des Herabfallens
• Abnehmbare Öffnungsfeder: erleichtert wiederholte Arbeitsgänge
• Induktionsgehärteter Stahl: erhöht die Langlebigkeit
• Ergonomische, chemikalienbeständige Griffe
• Vielseitig einsetzbar: geeignet zum Schneiden unterschiedlichster Drähte, auch hochfester Materialien
• Integriertes SLS-Befestigungssystem: reduziert das Risiko des Herabfallens
• Abnehmbare Öffnungsfeder: erleichtert wiederholte Arbeitsgänge
• Induktionsgehärteter Stahl: erhöht die Langlebigkeit
• Ergonomische, chemikalienbeständige Griffe
Anwendungen
Diese SLS-Universalzange eignet sich für industrielle Wartungsarbeiten, mechanische Montagearbeiten und Elektroinstallationen. Sie kommt insbesondere in Umgebungen zum Einsatz, in denen eine Werkzeugsicherung erforderlich ist, beispielsweise bei Arbeiten in der Höhe oder in sensiblen Bereichen. Sie eignet sich für Branchen wie Luftfahrt, Energie, Stahlbau oder industrielle Anlagen. Das Werkzeug ist ideal zum Schneiden von Metalldrähten, feinen Kabeln und technischen Materialien.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x23 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 244 g |
| Gewicht | 250 g |
| Länge | 185 mm |
| Länge der Backen | 36 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage