VDE 8250-225 VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung 225 mm

VDE-Kraft-Kombinationszange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:VDE 8250-225
Rubix:1245197
Hersteller:6720330
EAN:4010886672037
VDE 8250-225 VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung 225 mm

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : VDE 8250-225 VDE-Kraft-Kombinationszange mit Tauchisolierung 225 mm


Stückgeprüft, Für härteste Dauerbeanspruchung, Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Für Rund- und Flachmaterial, Extra lange Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Greifflächen gezahnt, Eingelegtes Gelenk, Hohe Schneidleistung bei garantiert 35% weniger Kraftaufwand, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, verchromt
• Länge 225 mm, • Stückgeprüft, • Für härteste Dauerbeanspruchung, • Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden, • Für Rund- und Flachmaterial

Technische Informationen


Attribute
Länge225 mm
Länge der Backen42 mm
Schnittleistung14 mm
Zolltarifcode82032000
42,13 exkl. MwSt.
/ Stück
50,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage