Gripzange Facom 582.7, Backenform: Lang | Länge: 175 mm | Spannkapazität: 45 mm
Klemmzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:582.7
Rubix:3670413
EAN:3148517716315

Produktdetails : 582.7 Automatische Gripzange lange Backen
Von Facom entwickelt, um in Bereichen mit eingeschränktem Zugang eingesetzt zu werden, verfügt die Klemmzange 582.7 über lange Backen und eine einhändige Entriegelung. Die automatische Anpassung stellt die Öffnung an das Werkstück ohne vorherige Einstellung ein: nur der Anpressdruck muss noch kalibriert werden. Die gezahnte Backe, aus geschmiedetem Chrom-Molybdän-Stahl, widersteht dauerhaft der Abnutzung.
Caractéristiques :
Diese Klemmzange mit langen Backen ist dafür ausgelegt, Teile in schwer zugänglichen Bereichen zu halten, zu positionieren oder herauszuziehen. Die verlängerten Backen ermöglichen das Erreichen von eingelassenen Bauteilen oder Teilen am Boden eines Gehäuses, unabhängig davon, ob deren Querschnitt flach oder rund ist.
Die patentierte automatische Anpassung an das zu spannende Werkstück erspart den manuellen Einstellschritt der Öffnung: allein der Spannungsdruck ist entsprechend dem Werkstück anzupassen. Die Entriegelung erfolgt einhändig über den Innenöffnungshebel.
Der geriffelte Griff reduziert die Rutschgefahr, selbst bei Öl- oder Fettrückständen. Die gezahnte Backe ist aus behandeltem, geschmiedetem Chrom‑Molybdän‑Stahl gefertigt, wodurch sie eine hohe Verschleißfestigkeit gegen Reibung und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verformung unter Belastung besitzt. Schließlich reduziert die verchromte Oberfläche die Korrosion und erleichtert die Pflege des Werkzeugs.
Spécifications :
• Capacité d'ouverture : 45 mm
• Longueur (L) : 175 mm
• Hauteur (H) : 63 mm
• Poids net : 0,256 kg
• Type de mâchoire : dentelée
• Matériau de la mâchoire : acier forgé au chrome molybdène traité
• Finition corps : chromée
• Finition mécanisme : bruni
• Garantie : à vie (par échange)
Caractéristiques :
Diese Klemmzange mit langen Backen ist dafür ausgelegt, Teile in schwer zugänglichen Bereichen zu halten, zu positionieren oder herauszuziehen. Die verlängerten Backen ermöglichen das Erreichen von eingelassenen Bauteilen oder Teilen am Boden eines Gehäuses, unabhängig davon, ob deren Querschnitt flach oder rund ist.
Die patentierte automatische Anpassung an das zu spannende Werkstück erspart den manuellen Einstellschritt der Öffnung: allein der Spannungsdruck ist entsprechend dem Werkstück anzupassen. Die Entriegelung erfolgt einhändig über den Innenöffnungshebel.
Der geriffelte Griff reduziert die Rutschgefahr, selbst bei Öl- oder Fettrückständen. Die gezahnte Backe ist aus behandeltem, geschmiedetem Chrom‑Molybdän‑Stahl gefertigt, wodurch sie eine hohe Verschleißfestigkeit gegen Reibung und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verformung unter Belastung besitzt. Schließlich reduziert die verchromte Oberfläche die Korrosion und erleichtert die Pflege des Werkzeugs.
Spécifications :
• Capacité d'ouverture : 45 mm
• Longueur (L) : 175 mm
• Hauteur (H) : 63 mm
• Poids net : 0,256 kg
• Type de mâchoire : dentelée
• Matériau de la mâchoire : acier forgé au chrome molybdène traité
• Finition corps : chromée
• Finition mécanisme : bruni
• Garantie : à vie (par échange)
Stärken
• Zugang zu schwer erreichbaren Teilen dank der verlängerten Backen
• Zeitersparnis: Die automatische Anpassung erspart das Einstellen der Öffnung vor jedem Einsatz
• Erhöhte Lebensdauer der Backe dank der Behandlung des geschmiedeten Chrom‑Molybdän‑Stahls, die den Verschleiß bei wiederholter Verwendung begrenzt
• Einhand-Entriegelung, die die andere Hand zum Stabilisieren des Werkstücks oder zum Bedienen freimacht
• Anerkannte Facom-Qualität, abgesichert durch die lebenslange Garantie
• Zeitersparnis: Die automatische Anpassung erspart das Einstellen der Öffnung vor jedem Einsatz
• Erhöhte Lebensdauer der Backe dank der Behandlung des geschmiedeten Chrom‑Molybdän‑Stahls, die den Verschleiß bei wiederholter Verwendung begrenzt
• Einhand-Entriegelung, die die andere Hand zum Stabilisieren des Werkstücks oder zum Bedienen freimacht
• Anerkannte Facom-Qualität, abgesichert durch die lebenslange Garantie
Anwendungen
Diese Klemmzange mit langen Backen ist für Umgebungen geeignet, in denen der Arbeitsraum begrenzt ist oder der Zugang zum Werkstück indirekt erfolgt. In der industriellen Instandhaltung wird sie zum Fixieren von mechanischen Teilen bei Montage, Demontage oder Reparaturen an sperrigen Anlagen eingesetzt (Werkzeugmaschinen, Maschinengehäuse, Hydraulik- oder Pneumatikaggregate).
In den Bereichen Karosserie, leichte Blechbearbeitung und Schlosserei dient sie zum Positionieren von flachen oder zylindrischen Teilen während eines Punktschweißens oder einer Verschraubung. Elektrowartungstechniker und Kabelmonteure verwenden sie ebenfalls, um Bauteile zu entnehmen, die tief im Gehäuse sitzen.
Ihre Fähigkeit, Teile mit flachem oder rundem Querschnitt zu erfassen, verleiht ihr Vielseitigkeit in ebenso unterschiedlichen Einsatzbereichen wie dem allgemeinen Werkstattwerkzeug, der Wartung von Nutzfahrzeugen oder Vor-Ort-Einsätzen in den Sektoren Energie, Lebensmittelindustrie oder Kunststoffverarbeitung.
In den Bereichen Karosserie, leichte Blechbearbeitung und Schlosserei dient sie zum Positionieren von flachen oder zylindrischen Teilen während eines Punktschweißens oder einer Verschraubung. Elektrowartungstechniker und Kabelmonteure verwenden sie ebenfalls, um Bauteile zu entnehmen, die tief im Gehäuse sitzen.
Ihre Fähigkeit, Teile mit flachem oder rundem Querschnitt zu erfassen, verleiht ihr Vielseitigkeit in ebenso unterschiedlichen Einsatzbereichen wie dem allgemeinen Werkstattwerkzeug, der Wartung von Nutzfahrzeugen oder Vor-Ort-Einsätzen in den Sektoren Energie, Lebensmittelindustrie oder Kunststoffverarbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Backenform | lang |
|---|---|
| Spannkapazität | 45 mm |
| Länge | 175 mm |
| Kapazität | 5,5 mm |
| Gewicht | 256 g |
| Typ | 582,7 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage