Referenzen
Habasit:M25S1640Q6
Rubix:856358



Produktdetails : M25S1640Q6 Zahnrad 1 Zoll Z16 - 40mm - POM
Zahnrad 1 Zoll Z16 - 40mm - POM
Zahnrad 1 Zoll Z16 - 40mm - POM
Technische Informationen
Attribute
| Riemenbreite | 25 mm |
|---|---|
| Zahnteilung | 130,8 mm |
| Anzahl Zähne | 16 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage