M-24 NABE UNGEB. L=40MM (MECALINE) Zahnkupplung Nabe ungebohrt
Zahnkupplung Nabe ungebohrt
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:CGC24LPB
Rubix:3242659
Hersteller:895747
EAN:3660338480560

Produktdetails : M-24 NABE UNGEB. L=40MM (MECALINE) Zahnkupplung Nabe ungebohrt
Mecaline Kronenkupplungen (CGC) können in einer Vielzahl von technischen Anwendungen in der Industrie eingesetzt werden und zeichnen sich durch einfache Montage und minimale Wartung aus. Eine komplette CGC-Kupplung besteht aus zwei Metallnaben aus C45-Stahl und einer Kronenmuffe aus Nylon PA66. Die Verzahnung ist an allen Komponenten geschnitten, um einen optimalen Eingriff und eine optimale Leistung der Kupplung zu gewährleisten. Die Kupplung hält Betriebstemperaturen von -10 bis +70°C stand. Die Komponenten sind separat erhältlich (und hier aufgeführt).
Stärken
Einfache Montage, geringe Betriebsgeräusche, keine Schmierung erforderlich.
Anwendungen
Wird in einer Vielzahl von Industrien als Kupplung verwendet und ermöglicht geringfügige Winkel- und Radialverschiebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kronenrad |
|---|---|
| Größe | 24 |
| Werkstoff | stahl / nylon |
| Höhe | 36 mm |
| Breite | 36 mm |
| Länge | 50 mm |
| Gewicht | 250 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort