M-19 NABE UNGEB. (MECALINE) Zahnkupplung Nabe ungebohrt

Zahnkupplung Nabe ungebohrt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:CGC19NPB
Rubix:3242657
Hersteller:895740
EAN:3660338480508
M-19 NABE UNGEB. (MECALINE) Bogenzahnkupplung Nabe ungebohrt

Technische Zusammenfassung

Typkronenrad
Größe19
Werkstoffstahl / nylon
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M-19 NABE UNGEB. (MECALINE) Zahnkupplung Nabe ungebohrt


Mecaline Kronenkupplungen (CGC) können in einer Vielzahl von technischen Anwendungen in der Industrie eingesetzt werden und zeichnen sich durch einfache Montage und minimale Wartung aus. Eine komplette CGC-Kupplung besteht aus zwei Metallnaben aus C45-Stahl und einer Kronenmuffe aus Nylon PA66. Die Verzahnung ist an allen Komponenten geschnitten, um einen optimalen Eingriff und eine optimale Leistung der Kupplung zu gewährleisten. Die Kupplung hält Betriebstemperaturen von -10 bis +70°C stand. Die Komponenten sind separat erhältlich (und hier aufgeführt).

Stärken

Einfache Montage, geringe Betriebsgeräusche, keine Schmierung erforderlich.

Anwendungen

Wird in einer Vielzahl von Industrien als Kupplung verwendet und ermöglicht geringfügige Winkel- und Radialverschiebungen.

Technische Informationen


Attribute
Typkronenrad
Größe19
Werkstoffstahl / nylon
Höhe30 mm
Breite30 mm
Länge25 mm
Gewicht210 kg
11,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,17 € inkl. MwSt.