10 GEAREX FA VORGEBOHRT Ganzstahlzahnkupplung GEARex
Ganzstahlzahnkupplung GEARex
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:GEAREX 10 FA
Rubix:1119833
Hersteller:030100992602


Technische Zusammenfassung
| Typ | getriebekupplung |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Werkstoff | vollstahl (zahnkupplung) |
Produktdetails : 10 GEAREX FA VORGEBOHRT Ganzstahlzahnkupplung GEARex
Ganzstahlzahnkupplung GEARex
10 GEAREX FA VORGEBOHRT
Technische Informationen
Attribute
| Typ | getriebekupplung |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Werkstoff | vollstahl (zahnkupplung) |
| Max. Winkelversatz | 0,5 ° |
| Gewicht | 2,73 kg |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Drehmoment, Minimum | 15 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 15 N.m |
| Anzahl Zähne | 6 |
| Fluchtungsfehler - winklig | 0,5 ° |
| Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 111 mm |
| Drehmoment | 930 N.m |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
764,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
910,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort