M-38 NABE 30H7 (MECALINE) Zahnkupplung Nabe mit Nut und Gewinde
Zahnkupplung Nabe mit Nut und Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:CGC38N.30H7
Rubix:3242685
Hersteller:895777
EAN:3660338480836

Produktdetails : M-38 NABE 30H7 (MECALINE) Zahnkupplung Nabe mit Nut und Gewinde
Mecaline Kronenkupplungen (CGC) können in einer Vielzahl von technischen Anwendungen in der Industrie eingesetzt werden und zeichnen sich durch einfache Montage und minimale Wartung aus. Eine komplette CGC-Kupplung besteht aus zwei Metallnaben aus C45-Stahl und einer Kronenmuffe aus Nylon PA66. Die Verzahnung ist an allen Komponenten geschnitten, um einen optimalen Eingriff und eine optimale Leistung der Kupplung zu gewährleisten. Die Kupplung hält Betriebstemperaturen von -10 bis +70°C stand. Die Komponenten sind separat erhältlich (und hier aufgeführt).
Stärken
Einfache Montage, geringe Betriebsgeräusche, keine Schmierung erforderlich.
Anwendungen
Wird in einer Vielzahl von Industrien als Kupplung verwendet und ermöglicht geringfügige Winkel- und Radialverschiebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kronenrad |
|---|---|
| Größe | 38 |
| Werkstoff | stahl / nylon |
| Höhe | 58 mm |
| Breite | 58 mm |
| Länge | 40 mm |
| Gewicht | 1040 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std