Referenzen
Optibelt:550 S14M 2450
Rubix:201867
Hersteller:1813176
EAN:4014486211092



Produktdetails : STD-2450-S14M-55 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2450 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 175 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
