STD-800-S8M-20 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:STD880020CXP
Rubix:833779



Produktdetails : STD-800-S8M-20 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Profil | s8m |
| Wirklänge | 800 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Anzahl Zähne | 100 |
| Höhe | 5,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen