STD-824-S8MHL-850 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD HL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:850 S8MHL 824
Rubix:1335095
Hersteller:1815219
EAN:4014486682052

Produktdetails : STD-824-S8MHL-850 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 824 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 103 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
503,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
598,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
