Referenzen
Optibelt:300 S8M 688
Rubix:176411
Hersteller:1931091
EAN:4014486207170



Produktdetails : STD-688-S8M-30 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 688 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 86 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
