210XL-075 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:210 XL 075
Rubix:58588
Hersteller:1023852
EAN:4014486299489




Produktdetails : 210XL-075 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 533,4 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 13548,36 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
