270XL-10.9MM Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:270XL-10.9MM
Rubix:1543591

Produktdetails : 270XL-10.9MM Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 27 '' |
| Riemenbreite | 10,9 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 135 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 685,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
