255H-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR H

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:255 H 100
Rubix:58648
Hersteller:255 H 10077ZA
EAN:4014486003109
255H-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilh
Wirklänge25,5 ''
Riemenbreite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 255H-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht70 g
Profilh
Wirklänge25,5 ''
Riemenbreite25,4 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne51
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)647,7 mm
Zolltarifcode40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,72 exkl. MwSt.
/ Stück
18,71 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std