736XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:736 XL 025
Rubix:1577049
Hersteller:927742597
EAN:5414465087660
736XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge73,6 ''
Riemenbreite6,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 736XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge73,6 ''
Riemenbreite6,4 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne368
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)1869,44 mm
Zolltarifcode40103900
1.067,04 € exkl. MwSt.
/ 76 Stück
1.269,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage