1100H-250 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1100H-250
Rubix:1516061

Produktdetails : 1100H-250 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 110 '' |
| Riemenbreite | 63,5 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 220 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 2794 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
252,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
