160XL-075 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:160XL-075
Rubix:1081060

Produktdetails : 160XL-075 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 16 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 406,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
