900XXH-500 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:900XXH-500 SYNCHROBELT
Rubix:875900

Produktdetails : 900XXH-500 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xxh |
|---|---|
| Wirklänge | 90 '' |
| Riemenbreite | 127 mm |
| Zahnteilung | 31,75 mm |
| Wirklänge (mm) | 2286 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.457,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.734,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage