ZRL-M-H-150-GLASS Zahnflachriemen endlich Optibelt
optibelt ZR LINEAR (Glasfaser) H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:H 150 GLASS
Rubix:1335317
Hersteller:1644784
EAN:4014486417258

Produktdetails : ZRL-M-H-150-GLASS Zahnflachriemen endlich Optibelt
optibelt ZR LINEAR Zahnriemen mit Trapezprofil sind aus Wickeln im Spiralschnittverfahren (Spiral Cut) hergestellt. Diese endlichen Zahnriemen sind mit einem Glascord ausgestattet.
Zahnflachriemen endlich Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Riemenbreite | 38,1 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Serie | h 150 glass |
| Höhe | 4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.422,53 € exkl. MwSt.
/ Meter
1.692,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
