K-254XL-050 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE XL

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:K254 XL 050
Rubix:201544
Hersteller:K 254 XL 05077ZA
EAN:4014486029147
K-254XL-050 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilxl
Wirklänge25,4 ''
Riemenbreite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K-254XL-050 Zahnflachriemen aus Polyurethan zöllig Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken.
Zahnriemen aus Polyurethan, zöllig

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge25,4 ''
Riemenbreite12,7 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffpolyurethan
Anzahl Zähne127
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)645,16 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,79 exkl. MwSt.
/ Stück
22,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage