454L-075 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:454L-075 SYNCHROBELT
Rubix:875678

Produktdetails : 454L-075 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 45,4 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Wirklänge (mm) | 1153,16 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage