STD-1368-S8M-30 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:STD-1368-S8M-30 SYNCHROBELT
Rubix:467155

Produktdetails : STD-1368-S8M-30 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT
Zahnflachriemen SYNCHROBELT
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1368 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Höhe | 5,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage