Referenzen
Optibelt:HTD-525-5M-30
Rubix:1543615



Produktdetails : HTD-525-5M-30 (OPTI) Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 525 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 105 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
