GT4-640-8M-30-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES

PowerGrip GT4 Synchronriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:GT4 640 8MGT 30
Rubix:2469920
Hersteller:957950313
EAN:5400608207811
GT4-640-8M-30-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES

Technische Zusammenfassung

Profil8mgt
Wirklänge640 mm
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GT4-640-8M-30-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES


Der Gates® PowerGrip™ GT4™ wurde auf der Grundlage neuester Technologien und materialwissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt und bietet die höchste Leistungsübertragung aller Riemen in seiner Klasse. Darüber hinaus hat Gates einen Riemen mit erhöhter Chemikalienbeständigkeit und größerem Temperaturbereich entwickelt. Der Gates® Powergrip™ GT4™ Riemen bietet eine verbesserte Leistung in einem breiten Spektrum von industriellen Anwendungen. Die Teilungen 8MGT und 14MGT sind die optimale Wahl für Hochleistungsantriebe in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie, wo Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand gefragt sind. Von der Rohstoffverarbeitung bis zur Schwerindustrie, von der automatisierten Produktion bis zur kundenspezifischen Montage - die Powergrip™ GT4™-Lösungen von Gates® verbessern die Betriebszeit, Effizienz, Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit in der Industrie auf der ganzen Welt.
Entwickelt mit modernster Technologie und Expertise in Materialwissenschaften bietet Gates PowerGrip GT4 die höchste Leistungsfähigkeit in seiner Klasse. Zudem hat Gates einen Riemen mit erhöhter chemischer Beständigkeit und erweitertem Temperaturbereich entwickelt. Die Gates PowerGrip GT4 Riemen liefern verbesserte Leistung in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Die 8MGT und 14MGT Riemenscheiben sind die optimale Wahl für Hochleistungsantriebe in den Branchen Werkzeugmaschinen, Papier und Textil, wo Haltbarkeit und geringer Wartungsaufwand gefordert sind. Von der Rohstoffverarbeitung bis zur Schwerindustrie, von automatisierter Produktion bis zur individuellen Montage- Gates PowerGrip GT4 Lösungen verbessern die Betriebszeit, Effizienz, Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit in Industrien weltweit.

Stärken

  • Höhere, klassenführende Leistung, die Ihnen die Möglichkeit gibt, einen schmalen Riemen zu verwenden
  • Keine Schmierung und kein Nachspannen erforderlich, wodurch die Wartungskosten während der gesamten Lebensdauer des Riemens entfallen
  • Verbesserte Ergonomie - weniger Gewicht reduziert Ermüdung und Belastung bei der Installation

Technische Informationen


Attribute
Profil8mgt
Wirklänge640 mm
Riemenbreite30 mm
Werkstoffelastomer
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne80
42,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std