HTD-424-8M-30-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES
Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : HTD-424-8M-30-PG Zahnriemen POWERGRIP HTD GATES
Die kurvenförmige Zahnform des PowerGrip HTD-Synchronriemens sorgt für eine optimierte Lastverteilung, was zu einer hohen Kraftübertragung bei Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen und hohem Drehmoment führt. PowerGrip HTD 3M- und 5M-Riemen eignen sich für Haushaltsgeräte, Büromaschinen, elektrische Handwerkzeuge sowie für Anwendungen in der verarbeitenden und chemischen Industrie. PowerGrip HTD 8M-, 14M- und 20M-Riemen kommen in Hochleistungsantrieben in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie zum Einsatz, wo Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand gefordert sind. Diese Synchronriemen verfügen im Vergleich zu anderen Zahnriemen über ein größeres, robusteres kurvenförmiges Zahnprofil für eine höhere Belastbarkeit.
Stärken
• Lange und störungsfreie Lebensdauer.
• Großer Leistungsbereich und eine Vielzahl von Übersetzungsverhältnissen.
Technische Informationen
| Profil | 8m htd |
|---|---|
| Wirklänge | 424 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 53 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std