GT2-640-8M-12-PC2 Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES

Poly Chain GT2 Synchronriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PC2 8MGT 640 12
Rubix:59257
Hersteller:927509017
EAN:5412571231380
GT2-640-8M-12-PC2 Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES

Technische Zusammenfassung

Profil8mgt
Wirklänge640 mm
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GT2-640-8M-12-PC2 Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES


Poly Chain GT2 wurde für optimale Leistung bei Antrieben mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl in allen industriellen Anwendungen entwickelt. Dieser leichte Riemen hat eine erhöhte übertragungsleistung, bis zu 40% höher als bei bisherigen Konstruktionen bei gleichbleibend langer Lebensdauer. Poly Chain GT2 kann auf Poly Chain GT Riemenscheiben eingesetzt werden. Diese Riemen sind eine ausgezeichnete Alternative zu Rollenketten, da sie weder nachgespannt noch geschmiert werden müssen. Poly Chain GT2 Antriebe sind platz-, gewichts- und kostensparend und bieten eine lange und zuverlässige Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Profil8mgt
Wirklänge640 mm
Riemenbreite12 mm
Werkstoffpolyurethan
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne80
56,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std