Referenzen
Optibelt:2400 8M 35
Rubix:992375
Hersteller:1039229

Produktdetails : HTD-2400-8M-35 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2400 mm |
| Riemenbreite | 35 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 300 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
