GT4-800-8M-50-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES

PowerGrip GT4 Synchronriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:GT4 800 8MGT 50
Rubix:2469931
Hersteller:957950322
EAN:5400608207903
GT4-800-8M-50-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Profil8mgt
Wirklänge800 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GT4-800-8M-50-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES


Der Gates® PowerGrip™ GT4™ wurde auf der Grundlage neuester Technologien und materialwissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt und bietet die höchste Leistungsübertragung aller Riemen in seiner Klasse. Darüber hinaus hat Gates einen Riemen mit erhöhter Chemikalienbeständigkeit und größerem Temperaturbereich entwickelt. Der Gates® Powergrip™ GT4™ Riemen bietet eine verbesserte Leistung in einem breiten Spektrum von industriellen Anwendungen. Die Teilungen 8MGT und 14MGT sind die optimale Wahl für Hochleistungsantriebe in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie, wo Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand gefragt sind. Von der Rohstoffverarbeitung bis zur Schwerindustrie, von der automatisierten Produktion bis zur kundenspezifischen Montage - die Powergrip™ GT4™-Lösungen von Gates® verbessern die Betriebszeit, Effizienz, Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit in der Industrie auf der ganzen Welt.

Stärken

  • Höhere, klassenführende Leistung, die Ihnen die Möglichkeit gibt, einen schmalen Riemen zu verwenden
  • Keine Schmierung und kein Nachspannen erforderlich, wodurch die Wartungskosten während der gesamten Lebensdauer des Riemens entfallen
  • Verbesserte Ergonomie - weniger Gewicht reduziert Ermüdung und Belastung bei der Installation
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Profil8mgt
Wirklänge800 mm
Riemenbreite50 mm
Werkstoffelastomer
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne100
81,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen