3510010980 Zählwaage Wägebereich 30 kg, 60 kg Ablesbarkeit 0,0005 kg 0,

Zählwaage

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kern & Sohn:IFS 60K0.5DL
Rubix:3614363
Hersteller:IFS 60K0.5DL
brand logo

Produktdetails : 3510010980 Zählwaage Wägebereich 30 kg, 60 kg Ablesbarkeit 0,0005 kg 0,


Industriezählwaage Typ IFS

Einsatz/Anwendung:
• Industrieausführung, für den Versand, Wareneingang, Industrie 4.0, Automotive, Metallverarbeitung
• Einfache Bedienung
• Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um
und nach der kompletten Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich
• Genaues Zählen, die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
• Summieren von Zahlteilen., Ausdruck von Datum und Uhrzeit
• Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C
Ausstattung:
• Wägeplatte aus Edelstahl
• Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock
• Mit hinterleuchtetem LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
• Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig)
• 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc.
• Auswertegerät: Maße B 260 x T 150 x H 65 mm
• Kabellänge Auswertgerät: ca. 3 m
• Stromversorgung über Steckernetzteil 230 V/50 Hz
Lieferumfang
• Inklusive Arbeitsschutzhaube, umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein auf Anfrage lieferbar

Hersteller: Kern &

Technische Informationen


Attribute
Typifs 60k0.5dl
803,00 exkl. MwSt.
/ Stück
955,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage