• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.156)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.575)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.315)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.353)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.240)
    • Elektrowerkzeuge(2.938)
    • Pneumatikwerkzeuge(226)
    • Spezialwerkzeuge(2.291)
    • Verschiedene Werkzeuge(97)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.029)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Messschieber(230)
    • Messschrauben(203)
    • Innenmessgeräte(42)
    • Tiefenmessgeräte(109)
    • Dickenmessgeräte(160)
    • Längenmessgeräte(57)
    • Streichmaße(23)
    • Messsäulen(23)
    • Keile, Messdrähte, Ringe, Stopfen und Lehrdorne(203)
    • Kalibrierung(390)
    • Ständer, Hilfsmittel(669)
    • Lehrenrolle(156)
    • Diverse Messungen(189)
    • Oberflächenmessung(4)
    • Optische Messung(138)
    • Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer(165)
    • Sonstige Messgeräte - Wartung(268)
    Siehe Mess- / Kontrollwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Mess- / Kontrollwerkzeuge
    4. Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer
    5. Waagen
    6. Skalen
    7. 3310019460 Kranwaage HFD 10T-3IP

    3310019460 Kranwaage HFD 10T-3IP

    Skalen Kern & Sohn

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Kern & Sohn:HFD 10T-3IP
    Rubix:3659783
    Hersteller:HFD 10T-3IP
    EAN:4045761229587
    brand logo

    Produktdetails : 3310019460 Kranwaage HFD 10T-3IP


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.004,64 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.195,52 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3510010730 Zählwaage CIB 30K-3 Wägebereich 30 kg Ablesbarkeit 2 g3510010975 Zählwaage Wägebereich 30 kg, 60 kg Ablesbarkeit 0,0005 kg 0,3510011460 IoT-Line Plattformwaage Wägebereich 60 kg, Ablesbarkeit 0,003310008395 Kranwaage hochauflösend3510011480 IoT-Line Plattformwaage Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 0,003510000610 Hängewaage bis 200 kg Ablesbarkeit 500 g9476000025 Federwaage Medio 3N3510011380 IoT-Line Tischwaage Wägebereich 30 kg, Ablesbarkeit 0,0002 k3510010930 IoT-Line Zählwaage CKE 6K0.02 Ablesbarkeit 0,02 g bis 6 kg9476000060 Federwaage Macro 10kg3510011500 IoT-Line Plattformwaage Wägebereich 60 kg, Ablesbarkeit 0,009475000025 Federwaage Light 100gEOB150K50 Paketwaage KERN EOB 150K503310019445 Kranwaage HFD 1T-4IP3510011465 IoT-Line Plattformwaage Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 0,0
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap