• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.241)
    • Elektrowerkzeuge(2.938)
    • Pneumatikwerkzeuge(226)
    • Spezialwerkzeuge(2.291)
    • Verschiedene Werkzeuge(97)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.029)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Messschieber(230)
    • Messschrauben(203)
    • Innenmessgeräte(42)
    • Tiefenmessgeräte(109)
    • Dickenmessgeräte(160)
    • Längenmessgeräte(57)
    • Streichmaße(23)
    • Messsäulen(23)
    • Keile, Messdrähte, Ringe, Stopfen und Lehrdorne(203)
    • Kalibrierung(390)
    • Ständer, Hilfsmittel(669)
    • Lehrenrolle(156)
    • Diverse Messungen(189)
    • Oberflächenmessung(4)
    • Optische Messung(138)
    • Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer(165)
    • Sonstige Messgeräte - Wartung(268)
    Siehe Mess- / Kontrollwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Mess- / Kontrollwerkzeuge
    4. Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer
    5. Waagen
    6. Skalen
    7. 3510011345 Schulwaage bis 500 g Präzisionswaage d=0,01 g

    3510011345 Schulwaage bis 500 g Präzisionswaage d=0,01 g

    Skalen Kern & Sohn

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Kern & Sohn:EHA 500-2
    Rubix:3659789
    Hersteller:EHA 500-2
    EAN:4045761229556
    brand logo

    Produktdetails : 3510011345 Schulwaage bis 500 g Präzisionswaage d=0,01 g


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    87,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    104,01 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    9476000075 Federwaage Macro 50kg3510010970 Zählwaage Wägebereich 12 kg, 30 kg Ablesbarkeit 0,0002 kg 0,3510011350 Schulwaage bis 500 g Präzisionswaage d=0,1 g3510011470 IoT-Line Plattformwaage Wägebereich 6 kg, Ablesbarkeit 0,0003510010935 IoT-Line Zählwaage CKE 8K0.05 Ablesbarkeit 0,05 g bis 8 kg9475000050 Federwaage Micro 60g3510011400 IoT-Line Komp. Laborwaage PCB 10000-1 Ablesbarkeit 0,1 g bis3510011510 IoT-Line Plattformwaage Wägebereich 150 kg, Ablesbarkeit 0,03510011465 IoT-Line Plattformwaage Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 0,03310019450 Kranwaage HFD 3T-3IP3510010990 Zählwaage Wägebereich 75 kg, 150 kgAblesbarkeit 0,001 kg 0,03510000295 Tischwaage ECB 50K-2N3510011515 IoT-Line Plattformwaage Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 0,09476000020 Federwaage Medio 1000g3510010730 Zählwaage CIB 30K-3 Wägebereich 30 kg Ablesbarkeit 2 g
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap