9476000060 Federwaage Macro 10kg

Federwaage

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:80010
Rubix:1948096
Hersteller:80010
9476000060 Federwaage Macro 10kg Pesola

Produktdetails : 9476000060 Federwaage Macro 10kg


Federwaage Macro 10kg PESOLA
Federwaage Macro Linie, Gramm-Teilung Ausführung: Hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung, bis zu 20 % der Kapazität, Aufhängebügel dreh- und schwenkbar, dadurch optimale Ablesbarkeit, integrierte Rückschlagdämpfung (max. 30 kg), spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung, ermüdungsfreie Feder, Zeigernocken mit präzisem Strich auf Skalenebene für fehlerfreie Ablesung, abriebfreie, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung auf Aluminiumrohr, ausgerüstet mit Schleppzeiger, Überlast gesichert bis 80 kg, Haken dreh- und schwenkbar, untere Aufhängung austauschbar.

Technische Informationen


Attribute
125,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage