3510010965 Zählwaage KERN IFS 10K-4 Wägebereich 6 kg, 15 kg Ablesbarkei
Zählwaage
Siehe technische InformationenReferenzen
Kern & Sohn:IFS 10K-4
Rubix:3614366
Hersteller:IFS 10K-4
Produktdetails : 3510010965 Zählwaage KERN IFS 10K-4 Wägebereich 6 kg, 15 kg Ablesbarkei
Industriezählwaage Typ IFS
Einsatz/Anwendung:
• Industrieausführung, für den Versand, Wareneingang, Industrie 4.0, Automotive, Metallverarbeitung
• Einfache Bedienung
• Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um
und nach der kompletten Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich
• Genaues Zählen, die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
• Summieren von Zahlteilen., Ausdruck von Datum und Uhrzeit
• Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C
Ausstattung:
• Wägeplatte aus Edelstahl
• Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock
• Mit hinterleuchtetem LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
• Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig)
• 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc.
• Auswertegerät: Maße B 260 x T 150 x H 65 mm
• Kabellänge Auswertgerät: ca. 3 m
• Stromversorgung über Steckernetzteil 230 V/50 Hz
Lieferumfang
• Inklusive Arbeitsschutzhaube, umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein auf Anfrage lieferbar
Hersteller: Kern &
Einsatz/Anwendung:
• Industrieausführung, für den Versand, Wareneingang, Industrie 4.0, Automotive, Metallverarbeitung
• Einfache Bedienung
• Mehrbereichswaage, schaltet bei zunehmender Last automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und Ablesbarkeit [d] um
und nach der kompletten Entlastung der Waage wieder in den niedrigen Bereich
• Genaues Zählen, die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
• Summieren von Zahlteilen., Ausdruck von Datum und Uhrzeit
• Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C
Ausstattung:
• Wägeplatte aus Edelstahl
• Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock
• Mit hinterleuchtetem LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
• Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig)
• 100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc.
• Auswertegerät: Maße B 260 x T 150 x H 65 mm
• Kabellänge Auswertgerät: ca. 3 m
• Stromversorgung über Steckernetzteil 230 V/50 Hz
Lieferumfang
• Inklusive Arbeitsschutzhaube, umfangreiches Zubehör wie z. B. DAkkS-Kalibrierschein auf Anfrage lieferbar
Hersteller: Kern &
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ifs 10k-4 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
566,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
673,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

