9476000090 Federwaage Macro 200N

Federwaage

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:80196
Rubix:1948102
Hersteller:80196
EAN:7612348801961
9476000090 Federwaage Macro 200N Pesola

Produktdetails : 9476000090 Federwaage Macro 200N


Federwaage Macro 200N PESOLA
Federwaage Macro Linie, Newton-Teilung Ausführung: Hohe Genauigkeit, Tara und Nullstellvorrichtung, bis zu 20 % der Kapazität, Aufhängebügel dreh- und schwenkbar, dadurch optimale Ablesbarkeit, integrierte Rückschlagdämpfung (max. 30 kg), spielfreie Federlagerung mit hochpräziser Justierung, ermüdungsfreie Feder, Zeigernocken mit präzisem Strich auf Skalenebene für fehlerfreie Ablesung, abriebfreie, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung auf Aluminiumrohr, ausgerüstet mit Schleppzeiger, Überlast gesichert bis 80 kg, Haken dreh- und schwenkbar, untere Aufhängung austauschbar.

Technische Informationen


Attribute
130,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std